Gömbcsukló csapágyak SKF GEH 40 ES-2RS, Külső átmérő: 68 mm | Szélesség: 40 mm | Belső átmérő: 40 mm

Radial Spherical Plain Bearing GEH Series

Lásd a műszaki információkat

Referencia

SKF:GEH 40 ES-2RS
Rubix:208331
gyártó:6973
EAN:7316577003232
brand logo

Műszaki összefoglalás

Belső átmérő40 mm
Külső átmérő68 mm
Szélesség40 mm
Az összes jellemző megtekintése

Termék leírás : Sima gömbcsuklOk GEH 40 ES-2RS [SKF]


These radial spherical plain bearings have a steel/steel sliding contact surface combination and a double-lip contact seal on both sides. The bearings require maintenance and can be relubricated via lubrication holes and an annular groove in both rings. Compared to the GE series, they have a wider inner ring and a larger outside diameter, which enable higher load ratings and larger tilt angles.

Erősségek

- Designed for radial and combined radial and axial loads
- Long service life and maintenance-free
- Suitable for heavy, constant direction loads
- Low coefficient of friction
- High operating temperatures
- High sliding velocities and small operating clearances

Technikai információk


Jellemzők
Logisztikai méretek (L x B x H)40x68x40 mm
Logisztikai Tömeg513,3 g
Belső átmérő40 mm
Külső átmérő68 mm
Szélesség40 mm
Tömítéskét gumi tömítés
A csapágyhézag típusacn
Radiális alapszintű dinamikus terhelés - Cr127000 N
  • Elérhető - Szállítási dátum kérésre

Tekintse meg termékeinket kapcsolódó kategóriákban