Gömbcsukló csapágyak SKF GEH 80 ES-2LS, Külső átmérő: 130 mm | Szélesség: 75 mm | Belső átmérő: 80 mm
Radial Spherical Plain Bearing GEH Series
Lásd a műszaki információkatReferencia
SKF:GEH 80 ES-2LS
Rubix:379527
gyártó:160346
EAN:7316571782478




Műszaki összefoglalás
| Belső átmérő | 80 mm |
|---|---|
| Külső átmérő | 130 mm |
| Szélesség | 75 mm |
Termék leírás : Sima gömbcsuklOk GEH 80 ES-2LS [SKF]
Erősségek
- Designed for radial and combined radial and axial loads
- Long service life and maintenance-free
- Suitable for heavy, constant direction loads
- Low coefficient of friction
- High operating temperatures
- High sliding velocities and small operating clearances
- Long service life and maintenance-free
- Suitable for heavy, constant direction loads
- Low coefficient of friction
- High operating temperatures
- High sliding velocities and small operating clearances
Technikai információk
Jellemzők
| Logisztikai méretek (L x B x H) | 75x130x80 mm |
|---|---|
| Logisztikai Tömeg | 3481 g |
| Belső átmérő | 80 mm |
| Külső átmérő | 130 mm |
| Szélesség | 75 mm |
| Tömítés | két gumi tömítés |
| A csapágyhézag típusa | cn |
| Radiális alapszintű dinamikus terhelés - Cr | 490000 N |
Megmutatni UNSPSC / ECL@SS
- Elérhető - Szállítási dátum kérésre