Gömbcsukló csapágyak SKF GEH 30 ESX-2LS, Külső átmérő: 55 mm | Szélesség: 32 mm | Belső átmérő: 30 mm

Radial Spherical Plain Bearing GEH Series

Lásd a műszaki információkat

Referencia

SKF:GEH 30 ESX-2LS
Rubix:538938
gyártó:538790
EAN:7316575579715
brand logo

Műszaki összefoglalás

Belső átmérő30 mm
Külső átmérő55 mm
Szélesség32 mm
Az összes jellemző megtekintése

Termék leírás : SKF GEH 30 ESX-2LS gömbcsukló (radiális)


These radial spherical plain bearings have an SKF Explorer steel/steel sliding contact surface combination. They are initially lubricated and have a triple-lip, heavy-duty contact seal on both sides. Compared to conventional steel/steel bearings, they have increased dynamic load ratings. Compared to the GE series, they have a wider inner ring and a larger outside diameter, which enable higher load ratings and larger tilt angles.

Erősségek

- Designed for radial and combined radial and axial loads
- Long service life and maintenance-free
- Suitable for heavy, constant direction loads
- Low coefficient of friction
- High operating temperatures
- High sliding velocities and small operating clearances

Technikai információk


Jellemzők
Logisztikai Tömeg284,4 g
Belső átmérő30 mm
Külső átmérő55 mm
Szélesség32 mm
Tömítéskét gumi tömítés
A csapágyhézag típusacn
  • Elérhető - Szállítási dátum kérésre

Tekintse meg termékeinket kapcsolódó kategóriákban