Gömbcsukló csapágyak SKF GE 120 ES-2RS, Külső átmérő: 180 mm | Szélesség: 85 mm | Belső átmérő: 120 mm
Radial Spherical Plain Bearing
Lásd a műszaki információkatReferencia
SKF:GE 120 ES-2RS
Rubix:93416
gyártó:6683
EAN:7316576609558


Műszaki összefoglalás
| Belső átmérő | 120 mm |
|---|---|
| Külső átmérő | 180 mm |
| Szélesség | 85 mm |
Termék leírás : SKF GE 120 ES-2RS gömbcsukló (radiális)
Radial spherical plain bearings are designed to accommodate radial and combined radial and axial loads, and also misalignment. This specific design includes a steel/steel sliding contact surface combination and a double-lip contact seal on both sides. The bearings require maintenance and can be relubricated via lubrication holes and an annular groove in both rings.
Erősségek
- Designed for radial and combined radial and axial loads
- Long service life and maintenance-free
- Suitable for heavy, constant direction loads
- Low coefficient of friction
- High operating temperatures
- High sliding velocities and small operating clearances
- Long service life and maintenance-free
- Suitable for heavy, constant direction loads
- Low coefficient of friction
- High operating temperatures
- High sliding velocities and small operating clearances
Technikai információk
Jellemzők
| Logisztikai méretek (L x B x H) | 85x180x180 mm |
|---|---|
| Logisztikai Tömeg | 7830 g |
| Belső átmérő | 120 mm |
| Külső átmérő | 180 mm |
| Szélesség | 85 mm |
| Tömítés | két gumi tömítés |
| A csapágyhézag típusa | cn |
| Radiális alapszintű dinamikus terhelés - Cr | 950000 N |
Megmutatni UNSPSC / ECL@SS
- Elérhető - Szállítási dátum kérésre