Gömbcsukló csapágyak SKF GE 180 ES-2RS, Külső átmérő: 260 mm | Szélesség: 105 mm | Belső átmérő: 180 mm

Radial Spherical Plain Bearing

Lásd a műszaki információkat

Referencia

SKF:GE 180 ES-2RS
Rubix:217137
gyártó:6724
EAN:7316576609589
brand logo

Műszaki összefoglalás

Belső átmérő180 mm
Külső átmérő260 mm
Szélesség105 mm
Az összes jellemző megtekintése

Termék leírás : SKF GE 180 ES-2RS gömbcsukló (radiális)


Radial spherical plain bearings are designed to accommodate radial and combined radial and axial loads, and also misalignment. This specific design includes a steel/steel sliding contact surface combination and a double-lip contact seal on both sides. The bearings require maintenance and can be relubricated via lubrication holes and an annular groove in both rings.

Erősségek

- Designed for radial and combined radial and axial loads
- Long service life and maintenance-free
- Suitable for heavy, constant direction loads
- Low coefficient of friction
- High operating temperatures
- High sliding velocities and small operating clearances

Technikai információk


Jellemzők
Logisztikai méretek (L x B x H)105x260x260 mm
Logisztikai Tömeg17860 g
Belső átmérő180 mm
Külső átmérő260 mm
Szélesség105 mm
Tömítéskét gumi tömítés
A csapágyhézag típusacn
Radiális alapszintű dinamikus terhelés - Cr1530000 N
  • Elérhető - Szállítási dátum kérésre

Tekintse meg termékeinket kapcsolódó kategóriákban