Gömbcsukló csapágyak SKF GE 110 ES, Külső átmérő: 160 mm | Szélesség: 70 mm | Belső átmérő: 110 mm

Radial Spherical Plain Bearing

Lásd a műszaki információkat

Referencia

SKF:GE 110 ES
Rubix:204607
gyártó:6669
EAN:7316576609527
brand logo

Műszaki összefoglalás

Belső átmérő110 mm
Külső átmérő160 mm
Szélesség70 mm
Az összes jellemző megtekintése

Termék leírás : Sima gömbcsuklOk GE 110 ES [SKF]


Radial spherical plain bearings are designed to accommodate radial and combined radial and axial loads, and also misalignment. This specific design includes a steel/steel sliding contact surface combination. The bearings require maintenance and can be relubricated via lubrication holes and an annular groove in both rings.

Erősségek

- Designed for radial and combined radial and axial loads
- Long service life and maintenance-free
- Suitable for heavy, constant direction loads
- Low coefficient of friction
- High operating temperatures
- High sliding velocities and small operating clearances

Technikai információk


Jellemzők
Logisztikai méretek (L x B x H)70x160x160 mm
Logisztikai Tömeg4600 g
Belső átmérő110 mm
Külső átmérő160 mm
Szélesség70 mm
Tömítésnyisd ki
A csapágyhézag típusacn
Radiális alapszintű dinamikus terhelés - Cr655000 N
  • Elérhető - Szállítási dátum kérésre

Tekintse meg termékeinket kapcsolódó kategóriákban