Gömbcsukló csapágyak SKF GE 260 ES-2RS, Külső átmérő: 370 mm | Szélesség: 150 mm | Belső átmérő: 260 mm

Radial Spherical Plain Bearing

Lásd a műszaki információkat

Referencia

SKF:GE 260 ES-2RS
Rubix:544126
gyártó:6767
EAN:7316577035547
brand logo

Műszaki összefoglalás

Belső átmérő260 mm
Külső átmérő370 mm
Szélesség150 mm
Az összes jellemző megtekintése

Termék leírás : SKF GE 260 ES-2RS gömbcsukló (radiális)


Erősségek

- Designed for radial and combined radial and axial loads
- Long service life and maintenance-free
- Suitable for heavy, constant direction loads
- Low coefficient of friction
- High operating temperatures
- High sliding velocities and small operating clearances

Technikai információk


Jellemzők
Logisztikai méretek (L x B x H)150x370x260 mm
Logisztikai Tömeg51500 g
Belső átmérő260 mm
Külső átmérő370 mm
Szélesség150 mm
Tömítéskét gumi tömítés
A csapágyhézag típusacn
Radiális alapszintű dinamikus terhelés - Cr3050000 N
  • Elérhető - Szállítási dátum kérésre

Tekintse meg termékeinket kapcsolódó kategóriákban