Gömbcsukló csapágyak SKF GE 80 TXG3A-2LS, Külső átmérő: 120 mm | Szélesség: 55 mm | Belső átmérő: 80 mm

Radial Spherical Plain Bearing

Lásd a műszaki információkat

Referencia

SKF:GE 80 TXG3A-2LS
Rubix:230662
gyártó:179322
EAN:7316572031315
brand logo

Műszaki összefoglalás

Belső átmérő80 mm
Külső átmérő120 mm
Szélesség55 mm
Az összes jellemző megtekintése

Termék leírás : SKF GE 80 TXG3A-2LS gömbcsukló (radiális)


Radial spherical plain bearings are designed to accommodate radial and combined radial and axial loads, and also misalignment. This specific design includes a steel/PTFE fabric sliding contact surface combination and the bearings are maintenance-free. Except for those with designation suffix TXGR, they have a double-lip contact seal (-2RS) or a triple-lip, heavy duty contact seal (-2LS) on both sides. Those with designation suffixes TXGR, TXG3E or TXG3A are made of stainless steel.

Erősségek

- Designed for radial and combined radial and axial loads
- Long service life and maintenance-free
- Suitable for heavy, constant direction loads
- Low coefficient of friction
- High operating temperatures
- High sliding velocities and small operating clearances

Technikai információk


Jellemzők
Logisztikai méretek (L x B x H)55x120x120 mm
Logisztikai Tömeg2150 g
Belső átmérő80 mm
Külső átmérő120 mm
Szélesség55 mm
Tömítéskét gumi tömítés
A csapágyhézag típusacn
Radiális alapszintű dinamikus terhelés - Cr1140000 N
  • Elérhető - Szállítási dátum kérésre

Tekintse meg termékeinket kapcsolódó kategóriákban