Gömbcsukló csapágyak SKF GE 8 C, Külső átmérő: 16 mm | Szélesség: 8 mm | Belső átmérő: 8 mm

Radial Spherical Plain Bearing

Lásd a műszaki információkat

Referencia

SKF:GE 8 C
Rubix:240690
gyártó:GE 8 C
EAN:7316576609152
brand logo

Műszaki összefoglalás

Belső átmérő8 mm
Külső átmérő16 mm
Szélesség8 mm
Az összes jellemző megtekintése

Termék leírás : SKF GE 8 C gömbcsukló (radiális)


Radial joint bearing, maintenance-free, sliding mating hard-chrome composite material.

Erősségek

- Designed for radial and combined radial and axial loads
- Long service life and maintenance-free
- Suitable for heavy, constant direction loads
- Low coefficient of friction
- High operating temperatures
- High sliding velocities and small operating clearances

Technikai információk


Jellemzők
Belső átmérő8 mm
Külső átmérő16 mm
Szélesség8 mm
Tömítésnyisd ki
A csapágyhézag típusacn
  • Elérhető - Szállítási dátum kérésre

Tekintse meg termékeinket kapcsolódó kategóriákban