Referencia
Optibelt:10 PK 1165 RB
Rubix:10473325
gyártó:1978150
EAN:4014486217162




Termék leírás : OPTIBELT 10 PK 1165 RB Hosszbordás szíj - 1978150
optibelt RB Ribbed Belts combine the high flexibility of flat belts with the high performance of V-belts.
Technikai információk
Jellemzők
| Logisztikai Tömeg | 268 g |
|---|---|
| Profil | pk |
| Hossz | 1165 mm |
| Bordák száma | 10 |
| Bordatávolság | 3.56 mm |
| Magasság | 5.5 mm |
| Öv száma | 10 pk 1165 |
Megmutatni UNSPSC / ECL@SS
- Elérhető - Szállítási dátum kérésre
