Referencia
Optibelt:2 PH 1475 RB
Rubix:10471157
gyártó:1837025
EAN:4014486105643




Termék leírás : OPTIBELT 2 PH 1475 RB Hosszbordás szíj - 1837025
optibelt RB Ribbed Belts combine the high flexibility of flat belts with the high performance of V-belts.
Technikai információk
Jellemzők
| Logisztikai Tömeg | 15 g |
|---|---|
| Profil | ph |
| Hossz | 1475 mm |
| Bordák száma | 2 |
| Bordatávolság | 1.6 mm |
| Magasság | 2.5 mm |
| Öv száma | 2 ph 1475 |
Megmutatni UNSPSC / ECL@SS
- Elérhető - Szállítási dátum kérésre
