Referencia
Optibelt:2 PK 648 RB
Rubix:10471229
gyártó:1664549
EAN:4014486106466




Termék leírás : OPTIBELT 2 PK 648 RB Hosszbordás szíj - 1664549
optibelt RB Ribbed Belts combine the high flexibility of flat belts with the high performance of V-belts.
Technikai információk
Jellemzők
| Logisztikai Tömeg | 30 g |
|---|---|
| Profil | pk |
| Hossz | 648 mm |
| Bordák száma | 2 |
| Bordatávolság | 3.56 mm |
| Magasság | 5.5 mm |
| Öv száma | 2 pk 648 |
Megmutatni UNSPSC / ECL@SS
- Elérhető - Szállítási dátum kérésre
