Referencia
Optibelt:2 PK 2460 RB
Rubix:10470917
gyártó:1963390
EAN:4014486107043




Termék leírás : OPTIBELT 2 PK 2460 RB Hosszbordás szíj - 1963390
optibelt RB Ribbed Belts combine the high flexibility of flat belts with the high performance of V-belts.
Technikai információk
Jellemzők
| Logisztikai Tömeg | 113 g |
|---|---|
| Profil | pk |
| Hossz | 2460 mm |
| Bordák száma | 2 |
| Bordatávolság | 3.56 mm |
| Magasság | 5.5 mm |
| Öv száma | 2 pk 2460 |
Megmutatni UNSPSC / ECL@SS
- Elérhető - Szállítási dátum kérésre
