Referencia
Optibelt:3 PL 2324 RB
Rubix:10472578
gyártó:1790800
EAN:4014486112481




Termék leírás : OPTIBELT 3 PL 2324 RB Hosszbordás szíj - 1790800
optibelt RB Ribbed Belts combine the high flexibility of flat belts with the high performance of V-belts.
Technikai információk
Jellemzők
| Logisztikai Tömeg | 286 g |
|---|---|
| Profil | pl |
| Hossz | 2324 mm |
| Bordák száma | 3 |
| Bordatávolság | 4.7 mm |
| Magasság | 7 mm |
| Öv száma | 3 pl 2324 |
Megmutatni UNSPSC / ECL@SS
- Elérhető - Szállítási dátum kérésre
