Referencia
Optibelt:3 PL 2743 RB
Rubix:10473487
gyártó:1632394
EAN:4014486112535




Termék leírás : OPTIBELT 3 PL 2743 RB Hosszbordás szíj - 1632394
optibelt RB Ribbed Belts combine the high flexibility of flat belts with the high performance of V-belts.
Technikai információk
Jellemzők
| Logisztikai Tömeg | 337 g |
|---|---|
| Profil | pl |
| Hossz | 2743 mm |
| Bordák száma | 3 |
| Bordatávolság | 4.7 mm |
| Magasság | 7 mm |
| Öv száma | 3 pl 2743 |
Megmutatni UNSPSC / ECL@SS
- Elérhető - Szállítási dátum kérésre
