Referencia
Optibelt:3 PM 2388 RB
Rubix:10473848
gyártó:1538301
EAN:4014486112726




Termék leírás : OPTIBELT 3 PM 2388 RB Hosszbordás szíj - 1538301
optibelt RB Ribbed Belts combine the high flexibility of flat belts with the high performance of V-belts.
Technikai információk
Jellemzők
| Logisztikai Tömeg | 817 g |
|---|---|
| Profil | pm |
| Hossz | 2388 mm |
| Bordák száma | 3 |
| Bordatávolság | 9.4 mm |
| Magasság | 13 mm |
| Öv száma | 3 pm 2388 |
Megmutatni UNSPSC / ECL@SS
- Elérhető - Szállítási dátum kérésre
