Referencia
Optibelt:4 PH 1092 RB
Rubix:10474224
gyártó:1861068
EAN:4014486114447




Termék leírás : OPTIBELT 4 PH 1092 RB Hosszbordás szíj - 1861068
optibelt RB Ribbed Belts combine the high flexibility of flat belts with the high performance of V-belts.
Technikai információk
Jellemzők
| Logisztikai Tömeg | 22 g |
|---|---|
| Profil | ph |
| Hossz | 1092 mm |
| Bordák száma | 4 |
| Bordatávolság | 1.6 mm |
| Magasság | 2.5 mm |
| Öv száma | 4 ph 1092 |
Megmutatni UNSPSC / ECL@SS
- Elérhető - Szállítási dátum kérésre
