Referencia
Optibelt:4 PJ 1321 RB
Rubix:10476671
gyártó:1673376
EAN:4014486115154




Termék leírás : OPTIBELT 4 PJ 1321 RB Hosszbordás szíj - 1673376
optibelt RB Ribbed Belts combine the high flexibility of flat belts with the high performance of V-belts.
Technikai információk
Jellemzők
| Logisztikai Tömeg | 48 g |
|---|---|
| Profil | pj |
| Hossz | 1321 mm |
| Bordák száma | 4 |
| Bordatávolság | 2.34 mm |
| Magasság | 3.5 mm |
| Öv száma | 4 pj 1321 |
Megmutatni UNSPSC / ECL@SS
- Elérhető - Szállítási dátum kérésre
