Referencia
Optibelt:4 PL 1075 RB
Rubix:10463122
gyártó:1024454
EAN:4014486116090




Termék leírás : OPTIBELT 4 PL 1075 RB Hosszbordás szíj - 1024454
optibelt RB Ribbed Belts combine the high flexibility of flat belts with the high performance of V-belts.
Technikai információk
Jellemzők
| Logisztikai Tömeg | 176 g |
|---|---|
| Profil | pl |
| Hossz | 1075 mm |
| Bordák száma | 4 |
| Bordatávolság | 4.7 mm |
| Magasság | 7 mm |
| Öv száma | 4 pl 1075 |
Megmutatni UNSPSC / ECL@SS
- Elérhető - Szállítási dátum kérésre
