Referencia
Optibelt:4 PL 2235 RB
Rubix:10473675
gyártó:1854379
EAN:4014486116304




Termék leírás : OPTIBELT 4 PL 2235 RB Hosszbordás szíj - 1854379
optibelt RB Ribbed Belts combine the high flexibility of flat belts with the high performance of V-belts.
Technikai információk
Jellemzők
| Logisztikai Tömeg | 367 g |
|---|---|
| Profil | pl |
| Hossz | 2235 mm |
| Bordák száma | 4 |
| Bordatávolság | 4.7 mm |
| Magasság | 7 mm |
| Öv száma | 4 pl 2235 |
Megmutatni UNSPSC / ECL@SS
- Elérhető - Szállítási dátum kérésre
