Referencia
Optibelt:4 PL 3086 RB
Rubix:10473754
gyártó:1894933
EAN:4014486116410




Termék leírás : OPTIBELT 4 PL 3086 RB Hosszbordás szíj - 1894933
optibelt RB Ribbed Belts combine the high flexibility of flat belts with the high performance of V-belts.
Technikai információk
Jellemzők
| Logisztikai Tömeg | 506 g |
|---|---|
| Profil | pl |
| Hossz | 3086 mm |
| Bordák száma | 4 |
| Bordatávolság | 4.7 mm |
| Magasság | 7 mm |
| Öv száma | 4 pl 3086 |
Megmutatni UNSPSC / ECL@SS
- Elérhető - Szállítási dátum kérésre
