Referencia
Optibelt:4 PM 2515 RB
Rubix:10473856
gyártó:1892889
EAN:4014486116564




Termék leírás : OPTIBELT 4 PM 2515 RB Hosszbordás szíj - 1892889
optibelt RB Ribbed Belts combine the high flexibility of flat belts with the high performance of V-belts.
Technikai információk
Jellemzők
| Logisztikai Tömeg | 1147 g |
|---|---|
| Profil | pm |
| Hossz | 2515 mm |
| Bordák száma | 4 |
| Bordatávolság | 9.4 mm |
| Magasság | 13 mm |
| Öv száma | 4 pm 2515 |
Megmutatni UNSPSC / ECL@SS
- Elérhető - Szállítási dátum kérésre
