Referencia
Optibelt:4 PM 3010 RB
Rubix:10473822
gyártó:1708020
EAN:4014486116601




Termék leírás : OPTIBELT 4 PM 3010 RB Hosszbordás szíj - 1708020
optibelt RB Ribbed Belts combine the high flexibility of flat belts with the high performance of V-belts.
Technikai információk
Jellemzők
| Logisztikai Tömeg | 1373 g |
|---|---|
| Profil | pm |
| Hossz | 3010 mm |
| Bordák száma | 4 |
| Bordatávolság | 9.4 mm |
| Magasság | 13 mm |
| Öv száma | 4 pm 3010 |
Megmutatni UNSPSC / ECL@SS
- Elérhető - Szállítási dátum kérésre
