Referencia
Optibelt:4 PM 3531 RB
Rubix:10473903
gyártó:1701272
EAN:4014486116632




Termék leírás : OPTIBELT 4 PM 3531 RB Hosszbordás szíj - 1701272
optibelt RB Ribbed Belts combine the high flexibility of flat belts with the high performance of V-belts.
Technikai információk
Jellemzők
| Logisztikai Tömeg | 1610 g |
|---|---|
| Profil | pm |
| Hossz | 3531 mm |
| Bordák száma | 4 |
| Bordatávolság | 9.4 mm |
| Magasság | 13 mm |
| Öv száma | 4 pm 3531 |
Megmutatni UNSPSC / ECL@SS
- Elérhető - Szállítási dátum kérésre
