Referencia
Optibelt:5 PH 1262 RB
Rubix:10474181
gyártó:1555579
EAN:4014486119336




Termék leírás : OPTIBELT 5 PH 1262 RB Hosszbordás szíj - 1555579
optibelt RB Ribbed Belts combine the high flexibility of flat belts with the high performance of V-belts.
Technikai információk
Jellemzők
| Logisztikai Tömeg | 32 g |
|---|---|
| Profil | ph |
| Hossz | 1262 mm |
| Bordák száma | 5 |
| Bordatávolság | 1.6 mm |
| Magasság | 2.5 mm |
| Öv száma | 5 ph 1262 |
Megmutatni UNSPSC / ECL@SS
- Elérhető - Szállítási dátum kérésre
