Referencia
Optibelt:5 PJ 610 RB
Rubix:10476703
gyártó:1666067
EAN:4014486119688




Termék leírás : OPTIBELT 5 PJ 610 RB Hosszbordás szíj - 1666067
optibelt RB Ribbed Belts combine the high flexibility of flat belts with the high performance of V-belts.
Technikai információk
Jellemzők
| Logisztikai méretek (L x B x H) | 11x62x62 mm |
|---|---|
| Logisztikai Tömeg | 27 g |
| Profil | pj |
| Hossz | 610 mm |
| Bordák száma | 5 |
| Bordatávolság | 2.34 mm |
| Magasság | 3.5 mm |
| Öv száma | 5 pj 610 |
Megmutatni UNSPSC / ECL@SS
- Elérhető - Szállítási dátum kérésre
