Referencia
Optibelt:5 PJ 1309 RB
Rubix:10476672
gyártó:1885362
EAN:4014486119954




Termék leírás : OPTIBELT 5 PJ 1309 RB Hosszbordás szíj - 1885362
optibelt RB Ribbed Belts combine the high flexibility of flat belts with the high performance of V-belts.
Technikai információk
Jellemzők
| Logisztikai méretek (L x B x H) | 23x133x133 mm |
|---|---|
| Logisztikai Tömeg | 59 g |
| Profil | pj |
| Hossz | 1309 mm |
| Bordák száma | 5 |
| Bordatávolság | 2.34 mm |
| Magasság | 3.5 mm |
| Öv száma | 5 pj 1309 |
Megmutatni UNSPSC / ECL@SS
- Elérhető - Szállítási dátum kérésre
