Referencia
Optibelt:5 PJ 1780 RB
Rubix:10475981
gyártó:1830675
EAN:4014486120103




Termék leírás : OPTIBELT 5 PJ 1780 RB Hosszbordás szíj - 1830675
optibelt RB Ribbed Belts combine the high flexibility of flat belts with the high performance of V-belts.
Technikai információk
Jellemzők
| Logisztikai Tömeg | 80 g |
|---|---|
| Profil | pj |
| Hossz | 1780 mm |
| Bordák száma | 5 |
| Bordatávolság | 2.34 mm |
| Magasság | 3.5 mm |
| Öv száma | 5 pj 1780 |
Megmutatni UNSPSC / ECL@SS
- Elérhető - Szállítási dátum kérésre
