Hosszbordás szíj Optibelt 5 PL 991 RB

RB 5PL

Lásd a műszaki információkat

Referencia

Optibelt:5 PL 991 RB
Rubix:10473836
gyártó:1613392
EAN:4014486120905
brand logo

Műszaki összefoglalás

Profilpl
Hossz991 mm
Bordák száma5
Az összes jellemző megtekintése

Termék leírás : OPTIBELT 5 PL 991 RB Hosszbordás szíj - 1613392


optibelt RB Ribbed Belts combine the high flexibility of flat belts with the high performance of V-belts.

Technikai információk


Jellemzők
Logisztikai Tömeg203 g
Profilpl
Hossz991 mm
Bordák száma5
Bordatávolság4.7 mm
Magasság7 mm
Öv száma5 pl 991
  • Elérhető - Szállítási dátum kérésre