Referencia
Optibelt:5 PL 2515 RB
Rubix:10473706
gyártó:1760473
EAN:4014486121209




Termék leírás : OPTIBELT 5 PL 2515 RB Hosszbordás szíj - 1760473
optibelt RB Ribbed Belts combine the high flexibility of flat belts with the high performance of V-belts.
Technikai információk
Jellemzők
| Logisztikai Tömeg | 516 g |
|---|---|
| Profil | pl |
| Hossz | 2515 mm |
| Bordák száma | 5 |
| Bordatávolság | 4.7 mm |
| Magasság | 7 mm |
| Öv száma | 5 pl 2515 |
Megmutatni UNSPSC / ECL@SS
- Elérhető - Szállítási dátum kérésre
