Referencia
Optibelt:5 PM 2921 RB
Rubix:10473879
gyártó:1568813
EAN:4014486121452




Termék leírás : OPTIBELT 5 PM 2921 RB Hosszbordás szíj - 1568813
optibelt RB Ribbed Belts combine the high flexibility of flat belts with the high performance of V-belts.
Technikai információk
Jellemzők
| Logisztikai Tömeg | 1665 g |
|---|---|
| Profil | pm |
| Hossz | 2921 mm |
| Bordák száma | 5 |
| Bordatávolság | 9.4 mm |
| Magasság | 13 mm |
| Öv száma | 5 pm 2921 |
Megmutatni UNSPSC / ECL@SS
- Elérhető - Szállítási dátum kérésre
