Referencia
Optibelt:6 PJ 1397 RB
Rubix:10023204
gyártó:1627034
EAN:4014486124224




Termék leírás : OPTIBELT 6 PJ 1397 RB Hosszbordás szíj - 1627034
optibelt RB Ribbed Belts combine the high flexibility of flat belts with the high performance of V-belts.
Technikai információk
Jellemzők
| Logisztikai Tömeg | 75 g |
|---|---|
| Profil | pj |
| Hossz | 1397 mm |
| Bordák száma | 6 |
| Bordatávolság | 2.34 mm |
| Magasság | 3.5 mm |
| Öv száma | 6 pj 1397 |
Megmutatni UNSPSC / ECL@SS
- Elérhető - Szállítási dátum kérésre
