Referencia
Optibelt:7 PH 698 RB
Rubix:10474049
gyártó:1534541
EAN:4014486127577




Termék leírás : OPTIBELT 7 PH 698 RB Hosszbordás szíj - 1534541
optibelt RB Ribbed Belts combine the high flexibility of flat belts with the high performance of V-belts.
Technikai információk
Jellemzők
| Logisztikai Tömeg | 24 g |
|---|---|
| Profil | ph |
| Hossz | 698 mm |
| Bordák száma | 7 |
| Bordatávolság | 1.6 mm |
| Magasság | 2.5 mm |
| Öv száma | 7 ph 698 |
Megmutatni UNSPSC / ECL@SS
- Elérhető - Szállítási dátum kérésre
