Referencia
Optibelt:7 PJ 1439 RB
Rubix:10473092
gyártó:1993836
EAN:4014486128482




Termék leírás : OPTIBELT 7 PJ 1439 RB Hosszbordás szíj - 1993836
optibelt RB Ribbed Belts combine the high flexibility of flat belts with the high performance of V-belts.
Technikai információk
Jellemzők
| Logisztikai Tömeg | 91 g |
|---|---|
| Profil | pj |
| Hossz | 1439 mm |
| Bordák száma | 7 |
| Bordatávolság | 2.34 mm |
| Magasság | 3.5 mm |
| Öv száma | 7 pj 1439 |
Megmutatni UNSPSC / ECL@SS
- Elérhető - Szállítási dátum kérésre
