Referencia
Optibelt:7 PJ 1992 RB
Rubix:10476662
gyártó:1873587
EAN:4014486128642




Termék leírás : OPTIBELT 7 PJ 1992 RB Hosszbordás szíj - 1873587
optibelt RB Ribbed Belts combine the high flexibility of flat belts with the high performance of V-belts.
Technikai információk
Jellemzők
| Logisztikai Tömeg | 125 g |
|---|---|
| Profil | pj |
| Hossz | 1992 mm |
| Bordák száma | 7 |
| Bordatávolság | 2.34 mm |
| Magasság | 3.5 mm |
| Öv száma | 7 pj 1992 |
Megmutatni UNSPSC / ECL@SS
- Elérhető - Szállítási dátum kérésre
