Referencia
Optibelt:7 PL 1371 RB
Rubix:10473564
gyártó:1667220
EAN:4014486129410




Termék leírás : OPTIBELT 7 PL 1371 RB Hosszbordás szíj - 1667220
optibelt RB Ribbed Belts combine the high flexibility of flat belts with the high performance of V-belts.
Technikai információk
Jellemzők
| Logisztikai Tömeg | 393 g |
|---|---|
| Profil | pl |
| Hossz | 1371 mm |
| Bordák száma | 7 |
| Bordatávolság | 4.7 mm |
| Magasság | 7 mm |
| Öv száma | 7 pl 1371 |
Megmutatni UNSPSC / ECL@SS
- Elérhető - Szállítási dátum kérésre
