Referencia
Optibelt:7 PL 4470 RB
Rubix:10473818
gyártó:1856212
EAN:4014486129779




Termék leírás : OPTIBELT 7 PL 4470 RB Hosszbordás szíj - 1856212
optibelt RB Ribbed Belts combine the high flexibility of flat belts with the high performance of V-belts.
Technikai információk
Jellemzők
| Logisztikai Tömeg | 1283 g |
|---|---|
| Profil | pl |
| Hossz | 4470 mm |
| Bordák száma | 7 |
| Bordatávolság | 4.7 mm |
| Magasság | 7 mm |
| Öv száma | 7 pl 4470 |
Megmutatni UNSPSC / ECL@SS
- Elérhető - Szállítási dátum kérésre
