Referencia
Optibelt:8 PK 648 RB
Rubix:10473462
gyártó:1602682
EAN:4014486133387




Termék leírás : OPTIBELT 8 PK 648 RB Hosszbordás szíj - 1602682
optibelt RB Ribbed Belts combine the high flexibility of flat belts with the high performance of V-belts.
Technikai információk
Jellemzők
| Logisztikai Tömeg | 119 g |
|---|---|
| Profil | pk |
| Hossz | 648 mm |
| Bordák száma | 8 |
| Bordatávolság | 3.56 mm |
| Magasság | 5.5 mm |
| Öv száma | 8 pk 648 |
Megmutatni UNSPSC / ECL@SS
- Elérhető - Szállítási dátum kérésre
