Referencia
Optibelt:8 PL 2921 RB
Rubix:10473741
gyártó:1785903
EAN:4014486134407




Termék leírás : OPTIBELT 8 PL 2921 RB Hosszbordás szíj - 1785903
optibelt RB Ribbed Belts combine the high flexibility of flat belts with the high performance of V-belts.
Technikai információk
Jellemzők
| Logisztikai Tömeg | 958 g |
|---|---|
| Profil | pl |
| Hossz | 2921 mm |
| Bordák száma | 8 |
| Bordatávolság | 4.7 mm |
| Magasság | 7 mm |
| Öv száma | 8 pl 2921 |
Megmutatni UNSPSC / ECL@SS
- Elérhető - Szállítási dátum kérésre
