Referencia
Optibelt:8 PM 3010 RB
Rubix:10473887
gyártó:1831966
EAN:4014486134612




Termék leírás : OPTIBELT 8 PM 3010 RB Hosszbordás szíj - 1831966
optibelt RB Ribbed Belts combine the high flexibility of flat belts with the high performance of V-belts.
Technikai információk
Jellemzők
| Logisztikai Tömeg | 2745 g |
|---|---|
| Profil | pm |
| Hossz | 3010 mm |
| Bordák száma | 8 |
| Bordatávolság | 9.4 mm |
| Magasság | 13 mm |
| Öv száma | 8 pm 3010 |
Megmutatni UNSPSC / ECL@SS
- Elérhető - Szállítási dátum kérésre
