Referencia
Optibelt:8 PM 7646 RB
Rubix:10473980
gyártó:1932880
EAN:4014486134742




Termék leírás : OPTIBELT 8 PM 7646 RB Hosszbordás szíj - 1932880
optibelt RB Ribbed Belts combine the high flexibility of flat belts with the high performance of V-belts.
Technikai információk
Jellemzők
| Logisztikai Tömeg | 6973 g |
|---|---|
| Profil | pm |
| Hossz | 7646 mm |
| Bordák száma | 8 |
| Bordatávolság | 9.4 mm |
| Magasság | 13 mm |
| Öv száma | 8 pm 7646 |
Megmutatni UNSPSC / ECL@SS
- Elérhető - Szállítási dátum kérésre
