Referencia
Optibelt:9 PH 1200 RB
Rubix:207612
gyártó:1699675
EAN:4014486213492




Termék leírás : OPTIBELT 9 PH 1200 RB Hosszbordás szíj - 1699675
optibelt RB Ribbed Belts combine the high flexibility of flat belts with the high performance of V-belts.
Technikai információk
Jellemzők
| Logisztikai Tömeg | 54 g |
|---|---|
| Profil | ph |
| Hossz | 1200 mm |
| Bordák száma | 9 |
| Bordatávolság | 1.6 mm |
| Magasság | 2.5 mm |
| Öv száma | 9 ph 1200 |
Megmutatni UNSPSC / ECL@SS
- Elérhető - Szállítási dátum kérésre
