Referencia
Optibelt:9 PK 940 RB
Rubix:10473526
gyártó:1570907
EAN:4014486214574




Termék leírás : OPTIBELT 9 PK 940 RB Hosszbordás szíj - 1570907
optibelt RB Ribbed Belts combine the high flexibility of flat belts with the high performance of V-belts.
Technikai információk
Jellemzők
| Logisztikai Tömeg | 195 g |
|---|---|
| Profil | pk |
| Hossz | 940 mm |
| Bordák száma | 9 |
| Bordatávolság | 3.56 mm |
| Magasság | 5.5 mm |
| Öv száma | 9 pk 940 |
Megmutatni UNSPSC / ECL@SS
- Elérhető - Szállítási dátum kérésre
