Referencia
Optibelt:9 PK 2235 RB
Rubix:10470934
gyártó:1613086
EAN:4014486215007




Termék leírás : OPTIBELT 9 PK 2235 RB Hosszbordás szíj - 1613086
optibelt RB Ribbed Belts combine the high flexibility of flat belts with the high performance of V-belts.
Technikai információk
Jellemzők
| Logisztikai Tömeg | 463 g |
|---|---|
| Profil | pk |
| Hossz | 2235 mm |
| Bordák száma | 9 |
| Bordatávolság | 3.56 mm |
| Magasság | 5.5 mm |
| Öv száma | 9 pk 2235 |
Megmutatni UNSPSC / ECL@SS
- Elérhető - Szállítási dátum kérésre
