Referencia
Optibelt:9 PL 5029 RB
Rubix:10473829
gyártó:1995188
EAN:4014486215519




Termék leírás : OPTIBELT 9 PL 5029 RB Hosszbordás szíj - 1995188
optibelt RB Ribbed Belts combine the high flexibility of flat belts with the high performance of V-belts.
Technikai információk
Jellemzők
| Logisztikai Tömeg | 1856 g |
|---|---|
| Profil | pl |
| Hossz | 5029 mm |
| Bordák száma | 9 |
| Bordatávolság | 4.7 mm |
| Magasság | 7 mm |
| Öv száma | 9 pl 5029 |
Megmutatni UNSPSC / ECL@SS
- Elérhető - Szállítási dátum kérésre
