Referencia
Optibelt:9 PM 4089 RB
Rubix:10473919
gyártó:1922803
EAN:4014486215656




Termék leírás : OPTIBELT 9 PM 4089 RB Hosszbordás szíj - 1922803
optibelt RB Ribbed Belts combine the high flexibility of flat belts with the high performance of V-belts.
Technikai információk
Jellemzők
| Logisztikai Tömeg | 4195 g |
|---|---|
| Profil | pm |
| Hossz | 4089 mm |
| Bordák száma | 9 |
| Bordatávolság | 9.4 mm |
| Magasság | 13 mm |
| Öv száma | 9 pm 4089 |
Megmutatni UNSPSC / ECL@SS
- Elérhető - Szállítási dátum kérésre