Tápegységek SMC G46-10-01-L

Regulator Gauge

Lásd a műszaki információkatDokumentumok megtekintése

Referencia

SMC:G46-10-01-L
Rubix:490337
gyártó:G46-10-01-L
EAN:3618036104486
brand logo

Műszaki összefoglalás

Max. üzemi nyomás10 bar
Csatlakozási átmérőr 1/8 ''
Az összes jellemző megtekintése

Dokumentumok

Termék leírás : SMC Manométer,R1/8, axiális, 0-1MPa,42,5mm, G46-10-01-L


SMC offers a variety of pressure gauges including general purpose, oil-free/external parts copper-free with limit indicator, clean series and a pressure gauge with a pressure switch. Pressure ranges vary from 0 to 1.5MPa, depending on the selected gauge. Panel mounting is possible.
•4 gauge diameters: ø37.5, ø42.5, ø51.4, ø63.4.
•Red and green zones offer improved visibility of pressure control range.
  • Back side thread.
  • R1/8, R1/4
  • Indication precision: ±3% F.S. (full span)

    Size: G46 (ø42.5)
    Maximum Display: 10 (1.0 MPa)
    Connection Thread: 01 (R1/8)
    Clear Cover Material: Polycarbonate
  • Technikai információk


    Jellemzők
    Logisztikai Tömeg50 g
    Max. üzemi nyomás10 bar
    Csatlakozási átmérőr 1/8 ''
    Minimális üzemi nyomás0 bar
    • Elérhető - Szállítási dátum kérésre