Tengelyvédő hüvely Mecaline 864153

Repair sleeves

Lásd a műszaki információkatDokumentumok megtekintése

Referencia

Mecaline:864153
Rubix:10172885
EAN:3660338186110
brand logo

Műszaki összefoglalás

Belső átmérő84.89 mm
Karima szélessége94 mm
Min. hossz25 mm
Az összes jellemző megtekintése

Dokumentumok

Termék leírás : JAVÍTÓHÜVELY 84,89X94X21X25 ROZSDAMENTES ACÉLBÓL.


These repair sleeves are intended for repairing shafts. .
Contains a metal sleeve and its fixing socket. .
Follow closely the instructions in the box.

Erősségek

Very thin stainless steel with excellent surface condition, designed to accept the seal ring

Technikai információk


Jellemzők
Belső átmérő84.89 mm
Karima szélessége94 mm
Min. hossz25 mm
Max. hossz21 mm
  • Elérhető - Szállítási dátum kérésre