Összekötőszem lánchoz Tsubaki RF08B 1 CL SC
RF08B 1 CL (P=1/2'') (SC) H=11.8MMAS PER DWG. CR109.1528-E
Lásd a műszaki információkatReferencia
Tsubaki:RF08B 1 CL SC
Rubix:10417512
gyártó:4110080002
EAN:8718472172263

Műszaki összefoglalás
| Lánc | bs single pitch standard rf |
|---|---|
| Lánctávolság | 12.7 mm |
| Profil | simplex (1) |
Termék leírás : TSUBAKI RF08B 1 CL (P=1/2'') (SC) H=11.8MM
Tsubaki BS Attachment chain is based on Tsubaki BS/DIN GT4 Winner RS roller chain, the most advanced chain in the European market, and assembled with attachments for conveying. A wide variety of standard and special attachments are available for this chain series.
Technikai információk
Jellemzők
| Logisztikai Tömeg | 11 g |
|---|---|
| Lánc | bs single pitch standard rf |
| Lánctávolság | 12.7 mm |
| Profil | simplex (1) |
| Súly | 11 g |
| Ugrások száma | 1 |
| Hengerátmérő | 8.51 mm |
Megmutatni UNSPSC / ECL@SS
- Elérhető - Szállítási dátum kérésre