Összekötőszem lánchoz Tsubaki RF08B LAMBDA 2 CL SC

RF08B LAMBDA 2 CL (P=1/2") (SC)

Lásd a műszaki információkat

Referencia

Tsubaki:RF08B LAMBDA 2 CL SC
Rubix:10417508
gyártó:4111082002
EAN:8718472172720
brand logo

Műszaki összefoglalás

Láncbs single pitch lambda rf
Lánctávolság12.7 mm
Profilduplex (2)
Az összes jellemző megtekintése

Termék leírás : TSUBAKI RF08B LAMBDA 2 CL (P=1/2) (SC) - 4111082002


Tsubaki Lambda Lube Free Attachment Chain is ideal for environments where chain lubrication is difficult, impossible or undesirable. Lambda chain is a lube free chain with lubricant impregnated in the bushes. Therefore there is no need for lubricating the chain during operations. The zero usage of additional lubricant during machine operations helps reducing chemical waste and greatly limits the risk of product contamination. Tsubaki Lambda chain contributes to a clean work environment.

Technikai információk


Jellemzők
Logisztikai Tömeg16 g
Láncbs single pitch lambda rf
Lánctávolság12.7 mm
Profilduplex (2)
Súly16 g
Ugrások száma2
Hengerátmérő8.51 mm
  • Elérhető - Szállítási dátum kérésre